Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 grün Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1523
Planam 1523
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152302
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1523102
EAN/GTIN:
     4030913856582
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 11,95*
€ 16,72*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,65*
€ 16,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,20*
€ 17,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,25*
€ 17,21*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,44*
€ 17,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,46*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,48*
Ähnlich
Planam
1523042
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 11,54*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 11,52*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 11,50*
Ähnlich
Planam
1523050
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 11,51*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 11,47*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 12,68*
Ähnlich
Planam
1523058
ab € 12,68*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 12,66*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 12,64*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 12,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.