Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose BW 270 grün Größe 94


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1523
Planam 1523
Artikel-Nr.:
     2627A-4705152394
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1523094
EAN/GTIN:
     4030913856568
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Perfekte Passform für entspanntes Arbeiten!

  • Rundbund mit 7 Schlaufen
  • Hosenschlitz mit Reißverschluss
  • 2 eingesetzte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
94
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose grün gr. 94, planam arbeitshose, arbeitshose gr 94, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 11,72*
€ 16,94*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 12,15*
€ 17,28*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 12,35*
€ 17,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 12,49*
€ 18,11*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 13,38*
€ 18,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1520042
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1521042
ab € 11,71*
Ähnlich
Planam
1522042
ab € 11,73*
Ähnlich
Planam
1523042
ab € 11,70*
Ähnlich
Planam
1523044
ab € 11,68*
Ähnlich
Planam
1523046
ab € 11,63*
Ähnlich
Planam
1523048
ab € 11,62*
Ähnlich
Planam
1523050
ab € 11,69*
Ähnlich
Planam
1523052
ab € 11,73*
Ähnlich
Planam
1523054
ab € 11,65*
Ähnlich
Planam
1523056
ab € 12,90*
Ähnlich
Planam
1523058
ab € 12,88*
Ähnlich
Planam
1523060
ab € 12,85*
Ähnlich
Planam
1523062
ab € 12,82*
Ähnlich
Planam
1523064
ab € 12,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.