Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 270 kornblau Größe 110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1530
Planam 1530
Artikel-Nr.:
     2627A-4705153010
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1530110
EAN/GTIN:
     4030913014159
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
110
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen blau, maler latzhose, planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,25*
€ 21,05*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,85*
€ 21,07*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,51*
€ 21,47*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,62*
€ 21,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,88*
€ 22,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,07*
€ 25,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,01*
€ 22,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1530044
ab € 14,72*
Ähnlich
Planam
1530046
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1530048
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1530050
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1530052
ab € 14,64*
Ähnlich
Planam
1530054
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1530056
ab € 16,09*
Ähnlich
Planam
1530058
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1530060
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1530062
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1530064
ab € 16,05*
Ähnlich
Planam
1530090
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
1530094
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1530098
ab € 14,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.