Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose BW 270 weiß Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1532
Planam 1532
Artikel-Nr.:
     2627A-4705153262
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1532062
EAN/GTIN:
     4030913025087
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Maler Latzhose
Malerlatzhose

So natürlich und preiswert kann ein Klassiker sein!

  • Brustlatz mit verdecktem Messing-Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen
  • 1 Verstärkte Gesäßtasche
  • 1 Maßstabtasche
  • verstellbare Seitenschlitze mit Durchgriffmöglichkeit
  • geknöpfter Hosenschlitz
  • hochgezogenes Rückenteil
  • Hosenträger mit Gummieinsatz
  • Sicherheitsschnallen an den Trägern

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: planam cargo latzhose, maler latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,69*
€ 23,11*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,46*
€ 23,12*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,09*
€ 23,53*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,30*
€ 23,70*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,47*
€ 24,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,27*
€ 26,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,95*
€ 23,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1530042
ab € 14,73*
Ähnlich
Planam
1531042
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1532042
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1532044
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
1532046
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1532048
ab € 14,60*
Ähnlich
Planam
1532050
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1532052
ab € 14,70*
Ähnlich
Planam
1532054
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
1532056
ab € 16,09*
Ähnlich
Planam
1532058
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
1532060
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
1532064
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
1532090
ab € 14,63*
Ähnlich
Planam
1532094
ab € 14,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.