Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 kornblau Größe 42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1550
Planam 1550
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155042
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1550042
EAN/GTIN:
     4030913023182
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
42
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,97*
€ 19,40*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,56*
€ 19,41*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,21*
€ 19,81*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,37*
€ 19,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,44*
€ 20,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,52*
€ 20,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550044
ab € 13,47*
Ähnlich
Planam
1550046
ab € 13,47*
Ähnlich
Planam
1550048
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1550050
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1550052
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1550054
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
1550056
ab € 14,80*
Ähnlich
Planam
1550058
ab € 14,76*
Ähnlich
Planam
1550060
ab € 14,68*
Ähnlich
Planam
1550062
ab € 14,78*
Ähnlich
Planam
1550064
ab € 14,78*
Ähnlich
Planam
1550090
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1550094
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1550098
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1550102
ab € 13,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.