Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 hydronblau Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1551
Planam 1551
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1551052
EAN/GTIN:
     4030913023779
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, arbeitsjacke blau, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,89*
€ 19,52*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,65*
€ 19,54*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 14,15*
€ 19,93*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,26*
€ 20,09*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,47*
€ 20,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,43*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1551044
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
1551046
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1551048
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1551050
ab € 13,42*
Ähnlich
Planam
1551054
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
1551056
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
1551058
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1551060
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
1551062
ab € 14,65*
Ähnlich
Planam
1551064
ab € 14,71*
Ähnlich
Planam
1551090
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1551094
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1551098
ab € 13,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.