Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 hydronblau Größe 62


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1551
Planam 1551
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155162
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1551062
EAN/GTIN:
     4030913023823
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
hydronblau
Größe:
62
Weitere Suchbegriffe: Herren-Jacke, Herrenjacke, blouson, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,37*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,01*
€ 21,38*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,81*
€ 21,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,00*
€ 22,80*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,18*
€ 23,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,46*
Ähnlich
Planam
1551044
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1551046
ab € 13,44*
Ähnlich
Planam
1551048
ab € 13,53*
Ähnlich
Planam
1551050
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1551052
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1551054
ab € 13,40*
Ähnlich
Planam
1551056
ab € 14,78*
Ähnlich
Planam
1551058
ab € 14,78*
Ähnlich
Planam
1551060
ab € 14,67*
Ähnlich
Planam
1551064
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
1551090
ab € 13,47*
Ähnlich
Planam
1551094
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1551098
ab € 13,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.