Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 weiß Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1552
Planam 1552
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155260
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1552060
EAN/GTIN:
     4030913024714
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, blouson canvas weiß, herren jacke, planam arbeitsjacke, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,92*
€ 21,44*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,06*
€ 21,85*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,74*
€ 22,01*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 15,95*
€ 22,87*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 17,14*
€ 23,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,59*
€ 22,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1552042
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1552044
ab € 13,59*
Ähnlich
Planam
1552046
ab € 13,55*
Ähnlich
Planam
1552048
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1552050
ab € 13,63*
Ähnlich
Planam
1552052
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1552054
ab € 13,57*
Ähnlich
Planam
1552056
ab € 14,92*
Ähnlich
Planam
1552058
ab € 15,03*
Ähnlich
Planam
1552062
ab € 14,91*
Ähnlich
Planam
1552064
ab € 14,94*
Ähnlich
Planam
1552090
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1552094
ab € 13,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.