Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke BW 270 grün Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1553
Planam 1553
Artikel-Nr.:
     2627A-4705155360
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1553060
EAN/GTIN:
     4030913857060
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Natur pur! Qualität günstig

  • 2 Verstärkte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Knöpfen
  • 1 Innentasche
  • verdeckte Knopfleiste
  • Ärmelbündchen.

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 270 g/m²
  • sehr strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,42*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 14,99*
€ 21,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,58*
€ 21,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,72*
€ 21,99*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,03*
€ 22,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1550042
ab € 13,40*
Ähnlich
Planam
1551042
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1552042
ab € 13,42*
Ähnlich
Planam
1553042
ab € 13,42*
Ähnlich
Planam
1553044
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1553046
ab € 13,51*
Ähnlich
Planam
1553048
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1553050
ab € 13,50*
Ähnlich
Planam
1553052
ab € 13,41*
Ähnlich
Planam
1553054
ab € 13,52*
Ähnlich
Planam
1553056
ab € 14,75*
Ähnlich
Planam
1553058
ab € 14,76*
Ähnlich
Planam
1553062
ab € 14,66*
Ähnlich
Planam
1553064
ab € 14,74*
Ähnlich
Planam
1553090
ab € 13,51*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.