| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705168142 Herst.-Nr.: 1681042 EAN/GTIN: 4030913012537 |
| |
|
| | |
| Zeitlos perfekt angezogen - Langarm
- Prinzess-Form, 3/4 lang
- Kragen mit Revers
- Druckknopfleiste
- 2 Seitentaschen
- Rückengurt
Material - 100 % Baumwolle
- Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
- einlauffest nach DIN EN ISO 6330
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
- UVS 065118
Weitere Informationen: | | Farbe: | kornblau | Größe: | 42 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel blau, arbeitskittel damen, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 16,51* | € 22,89* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 16,05* | € 22,90* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,76* | € 23,30* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,00* | € 23,46* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,07* | € 24,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|