Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen-Berufsmantel BW ärmellos kornblau Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 1691
Planam 1691
Artikel-Nr.:
     2627A-4705169148
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1691048
EAN/GTIN:
     4030913113890
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel

Nicht nur im Sommer leger und praktisch

  • Ärmellos
  • Prinzess-Form, 3/4 lang
  • Kragen mit Revers
  • Druckknopfleiste
  • 2 Seitentaschen
  • Rückengurt

Material

  • 100 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 230 g/m²
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Zertifzierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau
Größe:
48
Weitere Suchbegriffe: Damenmantel, Damenmäntel, arbeitskittel blau damen, arbeitskittel damen, arbeitskittel blau, planam, berufsmantel, kittel, berufskittel, mantel, damenarbeitskleidung, damenkittel, damenberufsmantel, kassak
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 13,77*
€ 19,64*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,30*
€ 20,06*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,43*
€ 20,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 14,57*
€ 21,09*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 15,71*
€ 21,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1691036
ab € 13,65*
Ähnlich
Planam
1691038
ab € 13,74*
Ähnlich
Planam
1691040
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1691042
ab € 13,66*
Ähnlich
Planam
1691044
ab € 13,68*
Ähnlich
Planam
1691046
ab € 13,67*
Ähnlich
Planam
1691050
ab € 15,08*
Ähnlich
Planam
1691052
ab € 15,10*
Ähnlich
Planam
1691054
ab € 15,05*
Ähnlich
Planam
1681036
ab € 16,14*
Ähnlich
Planam
1686036
ab € 14,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.