Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Comfort-Jacke gelb/marine Größe XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Planam 2047
Planam 2047
Artikel-Nr.:
     2627A-4705204756
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2047056
EAN/GTIN:
     4030913018874
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Tragekomfort, der keine Wünsche offen lässt!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze im Kragen einrollbar
  • herausnehmbares Webpelzfutter
  • Handytasche
  • abnehmbare Ärmel mit verdecktem Reißverschluss (an den Reißverschlüssen kann bei extremem Wetter oder beim Arbeiten über Kopf Wasser eindringen
  • abtrennbarer Webpelz-Kragen
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmeltasche mit Reißverschluss auf dem rechten Ärmel
  • 2 Brusttaschen mit Patte
  • 2 seitliche Eingrifftaschen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Webpelz
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
XL
Weitere Suchbegriffe: Warnparka, Warnschutz-Parka, Warnschutzparka, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, regenjacke gelb, kälteschutzjacke, wetterschutzjacke planam, planam, pilotenjacke, winterjacke, allwetterjacke, warnschutzkleidung, warnpilotenjacke, warnschutzjacke, warnschutzregenjacke
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
6
€ 4,79*
ab € 36,65*
€ 45,53*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 36,86*
€ 45,56*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,20*
€ 47,40*
2 Tage
1
€ 7,60*
ab € 39,35*
€ 48,72*
1 Tag
5
€ 5,45*
ab € 41,11*
€ 50,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,98*
€ 54,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,10*
€ 52,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,81*
€ 47,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,20*
€ 44,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2047048
€ 47,38*
Ähnlich
Planam
2047052
€ 45,55*
Ähnlich
Planam
2047060
€ 47,26*
Ähnlich
Planam
2047044
€ 46,86*
Ähnlich
Planam
2047076
€ 93,12*
Ähnlich
Planam
2046
€ 45,92*
Ähnlich
Planam
2047072
€ 92,23*
Ähnlich
Planam
2047080
€ 95,02*
Ähnlich
Planam
2047084
€ 92,78*
Ähnlich
Planam
2046048
€ 48,18*
Ähnlich
Planam
2046056
€ 46,43*
Ähnlich
Planam
2046060
€ 47,20*
Ähnlich
Planam
2047064
€ 51,62*
Ähnlich
Planam
2047068
€ 51,62*
Ähnlich
Planam
2048044
€ 47,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.