Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Warnschutz-Parka gelb/marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2057
Planam 2057
Artikel-Nr.:
     2627A-4705205764
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2057064
EAN/GTIN:
     4030913019079
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke

Beste Materialien, bester Schutz!

  • Atmungsaktiv, wasserdicht durch PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite und hinterklebte Nähte
  • Kapuze abnehmbar
  • herausnehmbares Innenfutter
  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und 3 Stiftfächern und Handytasche rechts
  • durchgehender Frontreißverschluss mit Patte und Druckknöpfen
  • Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PU beschichtet, Nähte getaped, daher wasserdicht
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Reflexband 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • EN 343
  • EN 471
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb/marine
Größe:
3XL
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 48,56*
€ 62,47*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 48,67*
€ 63,75*
7 Tage
1
Frei Haus
ab € 51,07*
€ 64,22*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,19*
€ 65,37*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 55,25*
€ 69,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,47*
€ 74,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,02*
€ 65,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,00*
€ 61,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 51,77*
€ 61,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2057072
ab € 88,07*
Ähnlich
Planam
2057076
ab € 87,78*
Ähnlich
Planam
2057080
ab € 88,10*
Ähnlich
Planam
2057084
ab € 88,40*
Ähnlich
Planam
2057044
ab € 44,00*
Ähnlich
Planam
2057068
ab € 48,23*
Ähnlich
Planam
2058044
ab € 44,22*
Ähnlich
Planam
2056044
ab € 44,19*
Ähnlich
Planam
2057052
ab € 43,89*
Ähnlich
Planam
2057048
ab € 44,10*
Ähnlich
Planam
2057056
ab € 43,83*
Ähnlich
Planam
2057060
ab € 44,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.