Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Canvas 320 braun/schwarz Größe 102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2126
Planam 2126
Artikel-Nr.:
     2627A-4705212602
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2126102
EAN/GTIN:
     4030913052816
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Jacke wie Hose ein neuer Qualitätsmaßstab!

  • Knietaschen aus Cordura®
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen aus Cordura®
  • rechtsDoppelte Maßstabtasche aus Cordura®
  • Reflexbiesen an den Tascheneingriffen und den Taschenpatten
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknöpfen
  • darauf aufgesetzte Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • rechts 1 verstärkte Gesäßtasche
  • Rundbund mit 7 Gürtelschlaufen und Jeansknopf
  • Reißverschluss im Hosenschlitz

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung, ca. 320 g/m²
  • Geweberückseite leicht Angeraut
  • sehr atmungsaktiv,
  • besonders strapazierfähig
  • einlauffest nach DIN EN ISO 6330

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
braun/schwarz
Größe:
102
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,12*
€ 26,07*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,70*
€ 26,08*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,51*
€ 26,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,53*
€ 26,78*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 20,28*
€ 27,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,08*
€ 31,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,10*
€ 29,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2126024
ab € 18,72*
Ähnlich
Planam
2126025
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2126026
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2126027
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2126028
ab € 18,69*
Ähnlich
Planam
2126029
ab € 18,75*
Ähnlich
Planam
2126042
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2126044
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2126046
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2126048
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2126050
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2126052
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2126054
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2126056
ab € 20,53*
Ähnlich
Planam
2126058
ab € 20,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.