Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Winter-Blouson Canvas grau/schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2183
Planam 2183
Artikel-Nr.:
     2627A-4705218344
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2183044
EAN/GTIN:
     4030913080505
Suchbegriffe:
Blouson
Blouson-Jacke
Blousonjacke
Bundjacke

So gut kann Arbeitsschutz aussehen!

  • wasserdicht, Nähte hinterklebt
  • Fleecekragen
  • Reflexbiesen an den Schultern und Taschenpatten
  • Armbeugen mit Cordura® abgesetzt
  • Kapuze im Kragen
  • aufgesetzte Handytasche rechts
  • 2 seitliche Einschubtaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen zu verschließen
  • Ärmeltasche links
  • Innentasche mit Klettverschluss
  • Innenfutter gesteppt
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Strick Bündchen an den Ärmeln und am Bund

Material Oberstoff

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • PU-beschichtet, besonders strapazierfähig

Material Verstärkungen

  • 100 % Nylon
  • original Cordura® mit Original-TEFLON® Beschichtung,
  • Leinwandbindung, ca. 310 g/m²
  • soft ausgerüstet
  • Cordura ist ein extrem reiß und scheuerfestes Gewebe

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Größe:
S
Weitere Suchbegriffe: Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, bundjacke grau, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, winterblouson, winter-blouson
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 44,33*
€ 57,27*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 43,18*
€ 57,29*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,80*
€ 57,62*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 44,73*
€ 57,66*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,73*
€ 58,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,86*
€ 65,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,71*
€ 65,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,61*
€ 61,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,36*
€ 56,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2183048
ab € 43,31*
Ähnlich
Planam
2183056
ab € 43,24*
Ähnlich
Planam
2183060
ab € 43,22*
Ähnlich
Planam
2183064
ab € 47,65*
Ähnlich
Planam
2183068
ab € 47,51*
Ähnlich
Planam
2183052
ab € 43,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.