| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705222168 Herst.-Nr.: 2221068 EAN/GTIN: 4030913072807 |
| |
|
| | |
| Auch nach der Arbeit modisch chic - Gummizug im Bund
- kurzes Bein
Material - 43 % Polyester (Cool Dry)
- 43 % Baumwolle
- 14 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Boxer-Shorts, Boxershort, Retro-Shorts, Retroshorts, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, arbeitsshorts canvas, arbeitsshort, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 6,72* | € 10,00* | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,49* | ab € 8,54* | € 12,27* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 8,63* | € 12,35* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 8,71* | € 12,80* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 9,08* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|