| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705226164 Herst.-Nr.: 2261064 EAN/GTIN: 4030913072685 |
| |
|
| | |
| Das große Plus an Wärme - Gummizug im Bund
- Bündchen an den Beinen
- Eingriff
Material - 68 % Polyester (Cool Dry)
- 27 % Baumwolle
- 5 % Elastan ( Spandex)
Zertifzierungen - ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Freizeit-Hose, Freizeithose, Outdoor-Hose, Outdoorhose, Herren-Thermo-Unterhose, Herren-Thermounterhose, Herren-Unterhose, Herrenunterhose, Gefrierhaus-Latzhose, Kühlhaus-Hose, Kühlhaus-Latzhose, Kühlhaushose, Tiefkühlhaus-Hose, Tiefkühlhose, Stretch-Hose, Stretchhose, Thermounterziehhose, Unterhose, Unterhosen, planam arbeitshose, berufshose, planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 14,91* | € 20,50* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 14,65* | € 20,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,26* | € 20,95* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,39* | € 21,10* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,89* | € 21,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|