| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705227652 Herst.-Nr.: 2276052 EAN/GTIN: 4030913954189 |
| |
|
| | |
| Praktisch mit Wohlfühltextur - optimaler Schweißtransport (führt die Feuchtigkeit weg vom Körper) und hält den Körper dadurch trocken und warm
- schnelltrocknend
- gute Wärmeisolierung
- angenehm weich und extrem flache Nähte für hohen Tragekomfort
- sehr elastisches Material für die perfekte Passform und leichte Kompression
- eng anliegend und somit angenehm unter Arbeits- und Winterkleidung zu tragen
Material - 69 % Nylon, 24 % Polyester, 7 % Elastan
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | L/XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: planam, unterwäsche, funktionswäsche, unterhemd, unterhose |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 21,19* | € 29,24* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 20,71* | € 29,25* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,64* | € 29,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,97* | € 29,86* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 22,17* | € 30,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|