| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705230256 Herst.-Nr.: 2302056 EAN/GTIN: 4030913946832 |
| |
|
| | |
| Einsatzbereit bei Schnee, Regen und Wind - hinterklebte Nähte
- 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- 2 Brusttaschen mit Patte
- Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich
- verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt
- elastische Ärmelbündchen
- einrollbare Kapuze im Kragen
- Bundweitenverstellung mit Kordelzug
- Innentasche
Material Obergewebe - 100 % Polyester, PU-beschichtet
Wattierung - 100 % Polyester
Futter - 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | schiefer/schwarz/rot | Größe: | XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, winterbaujacke schwarz, kälteschutzjacke, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,72* | € 41,61* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,53* | € 41,65* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 32,14* | € 41,87* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,00* | € 42,08* | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 33,04* | € 42,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|