Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Highline schiefer/schwarz/rot Größe 68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2312
Planam 2312
Artikel-Nr.:
     2627A-4705231268
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2312068
EAN/GTIN:
     4030913068107
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Schön praktisch.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen
  • 2 Brusttaschen mit Patte und Klettverschluss
  • farbliche Applikationen auf der rechten Brusttasche
  • Handytasche auf dem linken Ärmel
  • mit Klettverschluss verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • Biese an Sattel und Ärmeln
  • 2 Golffalten im Rücken

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Größe:
68
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,65*
€ 26,80*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,69*
€ 26,84*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,45*
€ 27,01*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,03*
€ 27,15*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 21,16*
€ 28,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2312048
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2312050
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312052
ab € 17,69*
Ähnlich
Planam
2312054
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2312056
ab € 19,43*
Ähnlich
Planam
2312058
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam
2312060
ab € 19,38*
Ähnlich
Planam
2312
ab € 17,68*
Ähnlich
Planam
2312024
ab € 17,66*
Ähnlich
Planam
2312025
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2312026
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
2312027
ab € 17,63*
Ähnlich
Planam
2312028
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
2312029
ab € 17,61*
Ähnlich
Planam
2312030
ab € 17,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.