Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline kornblau/marine/zink Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2320
Planam 2320
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232040
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2320040
EAN/GTIN:
     4030913065878
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
kornblau/marine/zink
Größe:
40
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,86*
€ 21,80*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,53*
€ 21,81*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,30*
€ 22,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 22,98*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 16,61*
€ 23,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,85*
€ 22,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2320038
ab € 15,51*
Ähnlich
Planam
2320042
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320044
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2320046
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2320048
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2320050
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2320052
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2320054
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2320056
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2320058
ab € 17,17*
Ähnlich
Planam
2320060
ab € 17,14*
Ähnlich
Planam
2320062
ab € 17,15*
Ähnlich
Planam
2320064
ab € 17,11*
Ähnlich
Planam
2320066
ab € 17,09*
Ähnlich
Planam
2320068
ab € 17,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.