Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline beige/braun/zink Größe 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2324
Planam 2324
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232440
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2324040
EAN/GTIN:
     4030913070469
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/braun/zink
Größe:
40
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,76*
€ 22,10*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,85*
€ 22,13*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,58*
€ 22,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 22,34*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,46*
€ 22,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,58*
€ 18,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2324
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2324024
ab € 15,59*
Ähnlich
Planam
2324025
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2324026
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2324027
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2324028
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2324029
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324030
ab € 15,56*
Ähnlich
Planam
2324038
ab € 15,58*
Ähnlich
Planam
2324042
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2324044
ab € 15,54*
Ähnlich
Planam
2324046
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324050
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2324052
ab € 15,52*
Ähnlich
Planam
2324054
ab € 15,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.