Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline beige/braun/zink Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2324
Planam 2324
Artikel-Nr.:
     2627A-4705232452
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2324052
EAN/GTIN:
     4030913070544
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
beige/braun/zink
Größe:
52
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose khaki 52, planam arbeitshose, arbeitshose 52, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,60*
€ 22,38*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 15,61*
€ 22,75*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,35*
€ 22,88*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,32*
€ 22,88*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 16,78*
€ 23,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,41*
€ 21,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2324
ab € 15,53*
Ähnlich
Planam
2324024
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2324025
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2324026
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2324027
ab € 15,50*
Ähnlich
Planam
2324028
ab € 15,61*
Ähnlich
Planam
2324029
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2324030
ab € 15,55*
Ähnlich
Planam
2324038
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2324040
ab € 15,48*
Ähnlich
Planam
2324042
ab € 15,47*
Ähnlich
Planam
2324044
ab € 15,60*
Ähnlich
Planam
2324046
ab € 15,46*
Ähnlich
Planam
2324050
ab € 15,49*
Ähnlich
Planam
2324054
ab € 15,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.