Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Plaline sand/schwarz Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2504
Planam 2504
Artikel-Nr.:
     2627A-4705250460
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2504060
EAN/GTIN:
     4030913900353
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Ärmeltasche links
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
60
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 29,24*
€ 38,68*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,34*
€ 39,69*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,73*
€ 40,52*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,83*
€ 40,83*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 31,22*
€ 42,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,69*
€ 47,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,49*
€ 45,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,11*
€ 42,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,55*
€ 42,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,31*
€ 40,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504102
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2504106
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504110
ab € 25,66*
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2504025
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2504026
ab € 25,86*
Ähnlich
Planam
2504027
ab € 25,64*
Ähnlich
Planam
2504028
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2504029
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2504042
ab € 25,76*
Ähnlich
Planam
2504044
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2504046
ab € 25,70*
Ähnlich
Planam
2504048
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2504050
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2504052
ab € 25,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.