Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundjacke Plaline grün/schwarz Größe 28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2505
Planam 2505
Artikel-Nr.:
     2627A-4705250528
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2505028
EAN/GTIN:
     4030913900483
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Strapazierfähig, atmungsaktiv und chic

  • 2 aufgesetzte Brusttaschen mit Patte und Druckknöpfen
  • 1 Brusttasche links mit Patte und Klettverschluss
  • Doppelte Brusttasche rechts
  • Handytasche auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • mit Druckknopf verstellbare Ärmelbündchen
  • verdeckter Frontreißverschluss, Stehkragen
  • Bundweite mit Klettband verstellbar
  • Ärmeltasche links
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
  • 2 Golffalten im Rücken
  • Lüftungsschlitz im Rücken

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/schwarz
Größe:
28
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Lackierer Jacke, Lackiererjacke, Maler Jacke, Malerjacke, Maurer Jacke, Maurerjacke, bundjacke schwarz, arbeitsjacken, planam, arbeitsjacke, jacke, bundjacke, berufsjacke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 26,49*
€ 35,39*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,72*
€ 36,30*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,78*
€ 37,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,09*
€ 37,36*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 28,28*
€ 38,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 35,54*
€ 42,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,65*
€ 36,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,72*
€ 31,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2504024
ab € 25,82*
Ähnlich
Planam
2501024
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2506024
ab € 25,65*
Ähnlich
Planam
2500024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2503024
ab € 25,68*
Ähnlich
Planam
2502024
ab € 25,88*
Ähnlich
Planam
2505024
ab € 25,80*
Ähnlich
Planam
2505025
ab € 25,67*
Ähnlich
Planam
2505026
ab € 25,85*
Ähnlich
Planam
2505027
ab € 25,81*
Ähnlich
Planam
2505029
ab € 25,83*
Ähnlich
Planam
2505042
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2505044
ab € 25,72*
Ähnlich
Planam
2505046
ab € 25,69*
Ähnlich
Planam
2505048
ab € 25,84*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.