Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Plaline sand/schwarz Größe 27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2514
Planam 2514
Artikel-Nr.:
     2627A-4705251427
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2514027
EAN/GTIN:
     4030913900964
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort, der sitzt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
27
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen beige, arbeitshosen schwarz, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,53*
€ 26,70*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,22*
€ 26,71*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,07*
€ 27,25*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,11*
€ 27,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,34*
€ 28,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,70*
€ 30,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514102
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2514106
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2514110
ab € 18,70*
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2514025
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2514026
ab € 18,75*
Ähnlich
Planam
2514028
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2514029
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2514042
ab € 18,59*
Ähnlich
Planam
2514044
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2514046
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2514048
ab € 18,63*
Ähnlich
Planam
2514050
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2514052
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2514054
ab € 18,57*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.