Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Plaline rot/schiefer Größe 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2517
Planam 2517
Artikel-Nr.:
     2627A-4705251725
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2517025
EAN/GTIN:
     4030913923420
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Tragekomfort, der sitzt

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
25
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose, berufshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,58*
€ 27,00*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,11*
€ 27,01*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,12*
€ 27,55*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,23*
€ 27,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,39*
€ 28,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,80*
€ 30,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2514024
ab € 18,62*
Ähnlich
Planam
2511024
ab € 18,71*
Ähnlich
Planam
2516024
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2510024
ab € 18,68*
Ähnlich
Planam
2513024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2512024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2515024
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2517024
ab € 18,60*
Ähnlich
Planam
2517026
ab € 18,61*
Ähnlich
Planam
2517027
ab € 18,55*
Ähnlich
Planam
2517028
ab € 18,66*
Ähnlich
Planam
2517029
ab € 18,57*
Ähnlich
Planam
2517042
ab € 18,65*
Ähnlich
Planam
2517044
ab € 18,56*
Ähnlich
Planam
2517046
ab € 18,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.