Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Plaline sand/schwarz Größe 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2524
Planam 2524
Artikel-Nr.:
     2627A-4705252444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2524044
EAN/GTIN:
     4030913902685
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Von oben bis unten optimal gekleidet

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • weitere Latztasche mit Reißverschluss
  • 2 Stiftfächer
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
44
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 24,44*
€ 32,87*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,48*
€ 33,71*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,54*
€ 34,33*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 34,52*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,02*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,73*
€ 38,95
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524102
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
2524106
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2524110
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
2524025
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
2524026
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
2524027
ab € 23,73*
Ähnlich
Planam
2524028
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
2524029
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2524042
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2524046
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
2524048
ab € 23,53*
Ähnlich
Planam
2524050
ab € 23,71*
Ähnlich
Planam
2524052
ab € 23,70*
Ähnlich
Planam
2524054
ab € 23,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.