Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts Plaline marine/zink Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2542
Planam 2542
Artikel-Nr.:
     2627A-4705254240
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2542040
EAN/GTIN:
     4030913904054
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Leicht und locker durch den Sommer

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
marine/zink
Größe:
XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 17,95*
€ 24,72*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,55*
€ 24,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,20*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,49*
€ 25,37*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,71*
€ 26,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,47*
€ 27,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,55*
€ 20,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2542044
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2542048
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
2542052
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2542056
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
2542060
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2542064
ab € 18,67*
Ähnlich
Planam
2542068
ab € 18,73*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.