Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Shorts Plaline weiß/zink Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2543
Planam 2543
Artikel-Nr.:
     2627A-4705254364
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2543064
EAN/GTIN:
     4030913904191
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

Leicht und locker durch den Sommer

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
3XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,73*
€ 26,96*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 19,13*
€ 26,97*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,14*
€ 27,53*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,16*
€ 27,72*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,46*
€ 28,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,03*
€ 30,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 25,97*
€ 30,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2545040
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
2540040
ab € 16,97*
Ähnlich
Planam
2541040
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2542040
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
2543040
ab € 16,91*
Ähnlich
Planam
2543044
ab € 16,93*
Ähnlich
Planam
2543048
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
2543052
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2543056
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
2543060
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
2543068
ab € 18,64*
Ähnlich
Planam
2544040
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
2546040
ab € 16,95*
Ähnlich
Planam
2547040
ab € 17,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.