Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3/4 Hose Plaline weiß/zink Größe 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2553
Planam 2553
Artikel-Nr.:
     2627A-4705255368
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2553068
EAN/GTIN:
     4030913904764
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die richtige Länge für warme Tage

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß/zink
Größe:
4XL
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, 3/4-Hose, Dreiviertel-Hose, Dreiviertelhose, arbeitshosen weiß, planam arbeitshose, berufshose, planam, shorts, arbeitsshort, kurze arbeitshose, kurze berufshose, 3/4 hose
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 20,61*
€ 28,25*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,11*
€ 28,26*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,03*
€ 28,85*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,20*
€ 29,02*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,49*
€ 29,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 17,82*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2553044
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2553048
ab € 17,91*
Ähnlich
Planam
2553052
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
2553056
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2553060
ab € 17,85*
Ähnlich
Planam
2553064
ab € 19,49*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 17,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.