Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam 3/4 Hose Plaline rot/schiefer Größe M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2557
Planam 2557
Artikel-Nr.:
     2627A-4705255748
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2557048
EAN/GTIN:
     4030913924076
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Die richtige Länge für warme Tage

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche links
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Bindung ca. 280 g/m²
  • atmungsaktiv
  • besonders strapazierfähig

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
rot/schiefer
Größe:
M
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,71*
€ 25,67*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,36*
€ 25,69*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,12*
€ 26,22*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,23*
€ 26,42*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 27,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,91*
€ 26,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2550040
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2551040
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2552040
ab € 17,73*
Ähnlich
Planam
2553040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2554040
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
2555040
ab € 17,86*
Ähnlich
Planam
2556040
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2557040
ab € 17,77*
Ähnlich
Planam
2557044
ab € 17,74*
Ähnlich
Planam
2557052
ab € 17,81*
Ähnlich
Planam
2557056
ab € 17,78*
Ähnlich
Planam
2557060
ab € 17,84*
Ähnlich
Planam
2557064
ab € 19,66*
Ähnlich
Planam
2557068
ab € 19,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.