Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Fleecejacke Plaline sand/schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2564
Planam 2564
Artikel-Nr.:
     2627A-4705256444
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2564044
EAN/GTIN:
     4030913905341
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke

Der Inbegriff von wohliger Wärme

  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • durchgehender Frontreißverschluss
  • Ärmelbündchen mit Gummizug
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung
Die Plaline Fleece Jacke oder Plaline Softshell Jacke kann als Innenjacke in der Plaline Allwetterjacke getragen werden und wird somit zur Winterjacke.

Material

  • 100 % Polyester, Fleece
  • antipilling

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
sand/schwarz
Größe:
S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,25*
€ 29,70*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,34*
€ 30,44*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,46*
€ 31,06*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,50*
€ 31,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,24*
€ 31,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,44*
€ 36,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,65*
€ 32,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2564052
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
2564048
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2564056
ab € 22,21*
Ähnlich
Planam
2564040
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2564060
ab € 22,17*
Ähnlich
Planam
2564064
ab € 24,32*
Ähnlich
Planam
2564068
ab € 24,28*
Ähnlich
Planam
2561040
ab € 22,12*
Ähnlich
Planam
2566040
ab € 22,19*
Ähnlich
Planam
2560040
ab € 22,14*
Ähnlich
Planam
2563040
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2565040
ab € 22,24*
Ähnlich
Planam
2567040
ab € 22,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.