Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2711
Planam 2711
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271124
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711024
EAN/GTIN:
     4030913956978
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
24
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam arbeitshose schwarz, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, planam, hose, bundhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,32*
€ 21,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,30*
€ 21,48*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,61*
€ 22,18*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,93*
€ 22,30*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,37*
€ 22,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,21*
€ 25,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,14*
€ 25,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,61*
€ 18,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711052
ab € 15,29*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,92*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,84*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
2711025
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.