Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Bundhose Highline schwarz/schiefer/zink Größe 52


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2711
Planam 2711
Artikel-Nr.:
     2627A-4705271152
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2711052
EAN/GTIN:
     4030913957111
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Bequem und flexibel

  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • 2 aufgesetzte Knietaschen mit farblichen Applikationen
  • Doppelte Maßstabtasche
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Klettverschluss
  • Handytasche
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen mit Patten
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Tascheneingriffe und Taschenpatten mit farblichen Biesen abgesetzt

Material Hauptfarbe und Applikationen

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Diagonal-Köper, ca. 285 g/m²

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • Canvas-Gewebe, Leinwandbindung, ca. 320 g/m²

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/schiefer/zink
Größe:
52
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 15,33*
€ 21,17*
14 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 15,41*
€ 21,20*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,55*
€ 21,87*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,03*
€ 21,98*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,43*
€ 22,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2711038
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711040
ab € 15,34*
Ähnlich
Planam
2711042
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711044
ab € 15,39*
Ähnlich
Planam
2711046
ab € 15,36*
Ähnlich
Planam
2711048
ab € 15,32*
Ähnlich
Planam
2711050
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711056
ab € 16,94*
Ähnlich
Planam
2711058
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
2711060
ab € 16,87*
Ähnlich
Planam
2711054
ab € 15,33*
Ähnlich
Planam
2711024
ab € 15,30*
Ähnlich
Planam
2711025
ab € 15,35*
Ähnlich
Planam
2711026
ab € 15,31*
Ähnlich
Planam
2711027
ab € 15,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.