Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Latzhose Basalt anthrazit/rot Größe 98


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 2830
Planam 2830
Artikel-Nr.:
     2627A-4705283098
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2830098
EAN/GTIN:
     4030913925387
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose

Geschützt von Brust bis Fuß.

  • 2 aufgesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 2 aufgesetzte Knietaschen von oben zu bedienen
  • Doppelte Maßstabtasche rechts
  • links Oberschenkeltasche mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links
  • Latztasche mit Patte und Klettverschluss
  • 2 Gesäßtaschen mit Patte und Klettverschluss
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bundweitenverstellung mit Jeansknopf
  • hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz
  • Träger mit elastischem Gummibandeinsatz
  • Sicherheitssteckschnalle an den Trägern
  • Reflexbiesen als Sicherheitsausstattung

Material Hauptfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 260 g/m², Ripstop-Optik

Material Kontrastfarbe

  • 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
  • ca. 285 g/m²

Sicherheitsausstattung

  • Reflexbiesen 3M™ Scotchlite™ Reflexgewebe 8910 silber

Zertifizierungen

  • ÖkoTex Standard 100 zertifiziert - schadstoffarm gefertigt
  • UVS 065118
Weitere Informationen:
Farbe:
anthrazit/rot
Größe:
98
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, kinder-latzhose, planam cargo latzhose, planam, hose, latzhose, arbeitshose, berufshose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 23,77*
€ 32,08*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,95*
€ 32,92*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,96*
€ 34,91*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,52*
€ 35,13*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 27,28*
€ 36,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,58*
€ 35,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,83*
€ 34,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2830024
ab € 23,01*
Ähnlich
Planam
2830025
ab € 23,20*
Ähnlich
Planam
2830026
ab € 23,00*
Ähnlich
Planam
2830027
ab € 23,13*
Ähnlich
Planam
2830028
ab € 23,02*
Ähnlich
Planam
2830029
ab € 23,01*
Ähnlich
Planam
2830042
ab € 23,16*
Ähnlich
Planam
2830044
ab € 23,15*
Ähnlich
Planam
2830046
ab € 23,11*
Ähnlich
Planam
2830048
ab € 23,01*
Ähnlich
Planam
2830050
ab € 23,14*
Ähnlich
Planam
2830052
ab € 23,08*
Ähnlich
Planam
2830054
ab € 23,18*
Ähnlich
Planam
2830056
ab € 25,45*
Ähnlich
Planam
2830058
ab € 25,25*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.