| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705305540 Herst.-Nr.: 3055040 EAN/GTIN: 4030913955728 |
| |
|
| | |
| Kuscheliger Hoodie für kalte Temperaturen - 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss hinterlegt
- Strickbündchen am Ärmel und am Bund
- Kapuze mit Kordelzug
Material Oberware 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Unterware 100 % Polyester ca. 360 g/m² Weitere Informationen: | | Farbe: | grau | Größe: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kapuzenshirt, Kapuzensweater, Kapuzensweatshirt, Sweat Hoodie, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke, planam, hoodie, pullover, troyer, winterhoodie, sweatshirt |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 20,15* | € 27,50* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 20,08* | € 28,23* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 21,25* | € 29,34* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 21,92* | € 29,48* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 22,34* | € 30,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|