Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Hike Herren Hose grau Größe 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3076
Planam 3076
Artikel-Nr.:
     2627A-4705307660
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3076060
EAN/GTIN:
     4030913964560
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans

Leicht und elastisch

Durch den Elastan-Anteil ist die Hike Hose super bequem – sowohl bei der Arbeit als auch bei der privaten Wandertour. Die dezenten Reflexapplikationen untermalen das sportliche Design.
  • elastisches Obermaterial
  • 2 eingesetzte Beuteltaschen
  • Oberschenkeltasche links mit Patte und Druckknopf
  • Handytasche links mit Reißverschluss
  • Gummizug im Bund
  • 2 Gesäßtaschen
  • Reißverschluss im Hosenschlitz
  • Bund mit 7 Gürtelschlaufen
  • graue Reflexapplikationen im hinteren Kniebereich

Material

  • Obermaterial: 96 % Polyester, 4 % Elastan, ca. 220 g/m²
  • Design: Reflexapplikationen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Größe:
60
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,62*
€ 33,98*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,55*
€ 34,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,02*
€ 34,43*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 34,86*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,34*
€ 37,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,98*
€ 40,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,32*
€ 34,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3070042
ab € 19,15*
Ähnlich
Planam
3075042
ab € 22,40*
Ähnlich
Planam
3076042
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
3076044
ab € 22,52*
Ähnlich
Planam
3076046
ab € 22,55*
Ähnlich
Planam
3076048
ab € 22,61*
Ähnlich
Planam
3076050
ab € 22,54*
Ähnlich
Planam
3076052
ab € 22,53*
Ähnlich
Planam
3076054
ab € 22,58*
Ähnlich
Planam
3076056
ab € 24,63*
Ähnlich
Planam
3076058
ab € 24,67*
Ähnlich
Planam
3076062
ab € 24,66*
Ähnlich
Planam
3076064
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.