Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
Planam Twister Jacke blau/schwarz Größe XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627A-4705313056
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
3130056
EAN/GTIN:
4030913044873
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Multifunktional und modern
3-in-1 Jacke
wasserdicht
Nähte hinterklebt
Lüftungssystem mit Reißverschluss unter den Armen
aufgesetzte Handytasche
2 Brusttaschen mit Reißverschluss
2 Seitentaschen
Doppelte Frontpatte
Reißverschluss in Halshöhe hinterlegt
Innentasche
Kapuze im Kragen
Ärmelbündchen verstellbar
durch Reißverschluss herausnehmbare Fleece-Jacke als Futter mit 2 seitlichen Einschubtaschen
Material
Oberstoff: 100 % Polyester
PVC beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Fleece-Jacke, herausnehmbar
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/schwarz
Größe:
XL
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Planam Outdoorbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Jacke
,
Outdoorjacke
,
3-in-1 Jacke
,
Doppeljacke
,
Kombijacke
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
arbeitsjacke xl marine
,
arbeitsjacke blau
,
planam arbeitsjacke
,
planam
,
pilotenjacke
,
blouson
,
winterjacke
,
allwetterjacke
,
winterparka
,
parka
,
piloten-jacke
,
winterblouson
,
winter-parka
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 44,75*
€ 59,60*
Lager 4757
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 46,91*
€ 60,71*
Lager 260
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 47,45*
€ 61,04*
Lager 1955
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 46,71*
€ 61,86*
Lager 281
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 51,31*
€ 65,61*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 3 Stück
€ 56,75*
€ 67,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,27*
€ 65,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,33*
€ 63,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,90*
€ 58,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, blau-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: L - Größe L
Planam
3130052
ab € 44,81*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, blau-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: M - Größe M
Planam
3130048
ab € 44,88*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, blau-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: S - Größe S
Planam
3130044
ab € 44,85*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, blau-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Planam
3130040
ab € 44,73*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, blau-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXL - Größe XXL
Planam
3130060
ab € 45,09*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, blau-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XXXL - Größe XXXL
Planam
3130064
ab € 49,15*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, grün-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Planam
3131040
ab € 44,85*
Ähnlich
Kälteschutzbekleidung 3-in-1 Jacke TWISTER, rot-schwarz, Gr. XS - XXXL Version: XS - Größe XS
Planam
3132040
ab € 44,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen