| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705334552 Herst.-Nr.: 3345052 EAN/GTIN: 4030913973401 |
| |
|
| | |
| Stylisch in Beruf und Freizeit Bei Wind und Wetter immer gut angezogen: Die atmungsaktive Raven Jacke ist Ihr zuverlässiger Begleiter bei Nässe und Kälte. marinee Reflexbiesen und ein ansprechendes Design runden den Gesamteindruck ab. - wasserdicht
- winddicht
- atmungsaktiv
- 2 Seitentaschen
- 2 Innentaschen
- Frontreißverschluss hinterlegt
- zwei Brusttaschen mit Patte und Druckknopf
- Kragen mit Patte und Knöpfen
- Ärmelbündchen mit Klett verstellbar
- Bundweite mit Druckknöpfen verstellbar
- Ärmel mit marineen Reflexbiesen
- Strickbund im Kragen und Ärmel
- marinee Reflexapplikation im Rücken und Ärmel
- Innentasche links mit Reißverschluss
Material - Obergewebe 100 % Polyester ca 230 g/m²
- Futter 100 % Polyester
- Wattierung 100 % Polyester
- Design Reflexapplikationen
Weitere Informationen: | | Farbe: | marine/grau | Größe: | L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke schwarz, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 28,04* | € 38,25* | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 28,84* | € 39,66* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 30,36* | € 40,63* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,08* | € 42,01* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,13* | € 47,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|