Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
Planam Space Parka grau/schwarz/hellgrau Größe 3XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627A-4705335064
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
3350064
EAN/GTIN:
4030913092058
Suchbegriffe:
Regenjacke
Regenparka
Regenschutzbluse
Regenschutzjacke
Der Rundum-sorglos-Parka
Wasserabweisend
hinterklebte Nähte
2 eingesetzte Seitentaschen mit Reißverschluss
2 Brusttaschen mit Reißverschlus
verstellbare Ärmelbündchens
einrollbare Kapuze im Kragen
Innentasche mit Klettverschluss links
Handytasche innen rechts
Reflexbiese im Schulterbereich
Material
Oberstoff: 100 % Polyester
Ripstop, PVC beschichtet
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz/hellgrau
Größe:
3XL
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Planam Outdoorbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
Kälteschutzmantel
,
Kälteschutzparka
,
Winter-Parka
,
Winterparka
,
planam winterjacke 3xl
,
kälteschutzjacke
,
kälteschutzjacke planam
,
planam
,
pilotenjacke
,
blouson
,
winterjacke
,
allwetterjacke
,
winterparka
,
parka
,
piloten-jacke
,
winterblouson
,
winter-parka
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 29,46*
€ 40,87*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,86*
€ 41,97*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,87*
€ 48,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,79*
€ 47,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3350/48, 3350048, Space Parka Größe M, Farbe grau/schwarz/hellgrau Schutzklasse
Planam
3350048-M
ab € 26,75*
Ähnlich
3350/56, 3350056, Space Parka Größe XL, Farbe grau/schwarz/hellgrau Schutzklasse
Planam
3350056-XL
ab € 26,65*
Ähnlich
3350/60, 3350060, Space Parka Größe XXL, Farbe grau/schwarz/hellgrau Schutzklass
Planam
3350060-XXL
ab € 26,71*
Ähnlich
Planam Space Parka grau/schwarz/hellgrau Größe L
Planam
3350052
ab € 26,78*
Ähnlich
Planam Space Parka grau/schwarz/hellgrau Größe S
Planam
3350044
ab € 26,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen