| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2627A-4705336548 Herst.-Nr.: 3365048 EAN/GTIN: 4030913973470 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Sportlich bequem Die Owl Softshelljacke ist die richtige Wahl im Herbst und Winter. Weicher Fleece hält Sie warm und bietet gleichzeitig ein hohes Maß an Bewegungsfreiheit. Dank der großen Brusttasche mit Reißverschluss haben Sie Ihr Smartphone immer dabei. Schwarze Reflexstreifen erhöhen die Sichtbarkeit und runden das Design Stilvoll ab. - 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- Kapuze mit verstellbarem Kordelzug
- schwarze Reflexbiese am Ärmel und Schulter
- Brusttasche links mit Reißverschluss und Reflexapplikation
- innen weiches Fleece
Material - äußere Lage 100 % Polyester ca. 300 g/m² TPU Membrane
- innere Lage 100 % Polyester
- Besatz 100 % Polyester
- Design Reflexapplikationen
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | anthrazit | Größe: | M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 17 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 25,85* | € 35,74* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 2627 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,95* | ab € 27,92* | € 37,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,01* | € 38,71* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 29,28* | € 38,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 12 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,50* | ab € 31,77* | € 42,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 2627 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | ![](/p.gif) | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|