| |
|
| Artikel-Nr.: 2627A-4705339460 Herst.-Nr.: 3394060 EAN/GTIN: 4030913937007 |
| |
|
| | |
| Auffallend dezent - Atmungsaktiv, winddicht
- 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
- 1 Brusttasche rechts mit Patte und Klettverschluss
- Innentasche links mit Klettverschluss
- Frontreißverschluss am Kinn hinterlegt
- verstellbarer Kordelzug im Bund
- Handytasche auf dem linken Ärmel
- verstellbare Ärmelbündchen
- abnehmbare Kapuze mit Einstellmöglichkeiten
- Applikationen in Neon-Farben
Material - Oberstoff: 100 % Polyester
- TPU laminiert
- Futter: 100 % Polyester
- Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/grün | Größe: | XXL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke planam xxl, kälteschutzjacke, kälteschutzjacke planam, planam, pilotenjacke, blouson, winterjacke, allwetterjacke, winterparka, parka, piloten-jacke, winterblouson, winter-parka |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 2627 | | | | | | € 6,95* | ab € 42,54* | € 57,92* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,81* | € 59,50* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 45,17* | € 61,12* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,72* | € 63,99* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 47,84* | € 69,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2627 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2627 | | Versand: Lager 2627 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 225,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|