Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Twilight Softshell Jacke schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3450
Planam 3450
Artikel-Nr.:
     2627A-4705345044
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3450044
EAN/GTIN:
     4030913908847
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Für ein optimales Körperklima und Regenschutz

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen vorne
  • auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen
  • Reißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Softshell
  • Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 22,42*
€ 29,56*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 22,45*
€ 30,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,42*
€ 30,86*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 31,07*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 23,79*
€ 32,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,53*
€ 35,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,45*
€ 26,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 21,74*
Ähnlich
Planam
3450052
ab € 21,77*
Ähnlich
Planam
3450048
ab € 21,72*
Ähnlich
Planam
3450056
ab € 21,63*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 21,65*
Ähnlich
Planam
3450060
ab € 21,63*
Ähnlich
Planam
3450064
ab € 23,91*
Ähnlich
Planam
3450068
ab € 23,73*
Ähnlich
Planam
3450072
ab € 43,10*
Ähnlich
Planam
3450076
ab € 43,07*
Ähnlich
Planam
3450080
ab € 42,91*
Ähnlich
Planam
3450084
ab € 42,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.