Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Twilight Softshell Jacke marine Größe 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3451
Planam 3451
Artikel-Nr.:
     2627A-4705345164
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3451064
EAN/GTIN:
     4030913908960
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Für ein optimales Körperklima und Regenschutz

  • Atmungsaktiv, Wasserabweisend, winddicht
  • 2 verdeckte seitliche Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen vorne
  • auf dem Rücken sowie im Schulterbereich und an den Armen
  • Reißverschluss am Kinn hinterlegt
  • Bundweitenverstellung mit Kordelzug

Material

  • Oberstoff: 96 % Polyester, 4 % Elastan
  • Softshell
  • Sicherheitsausstattung: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
marine
Größe:
3XL
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,69*
€ 33,55*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,79*
€ 34,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,99*
€ 34,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,67*
€ 35,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,22*
€ 37,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,80*
€ 39,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3451052
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
3451048
ab € 22,37*
Ähnlich
Planam
3451044
ab € 22,43*
Ähnlich
Planam
3451056
ab € 22,34*
Ähnlich
Planam
3451040
ab € 22,38*
Ähnlich
Planam
3451060
ab € 22,39*
Ähnlich
Planam
3450040
ab € 22,42*
Ähnlich
Planam
3451068
ab € 24,65*
Ähnlich
Planam
3451072
ab € 44,79*
Ähnlich
Planam
3451076
ab € 44,71*
Ähnlich
Planam
3451080
ab € 44,90*
Ähnlich
Planam
3451084
ab € 44,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.