Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Piper Jacke schwarz/orange Größe XXL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3535
Planam 3535
Artikel-Nr.:
     2627A-4705353560
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3535060
EAN/GTIN:
     4030913866796
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Wetterfest und schön

  • Atmungsaktiv, wasserdicht
  • Nähte hinterklebt
  • warn- Orange Biesen als farbliche Applikation
  • 1 Brusttasche links mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte und Klettverschluss und 2 Stiftfächer rechts
  • 2 Seitentaschen mit Reißverschluss
  • 1 Ärmeltasche mit Stiftfächern, Handytasche
  • 2 Innentaschen
  • einrollbare Kapuze im Kragen
  • Strick Bündchen im Ärmel

Material

  • Oberstoff: 100 % Polyester
  • PLANAM-TEX beschichtet
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/orange
Größe:
XXL
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 32,10*
€ 42,22*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,97*
€ 43,27*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 44,13*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,76*
€ 44,45*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,52*
€ 45,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,11*
€ 50,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,07*
€ 44,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,97*
€ 38,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3536040
ab € 31,18*
Ähnlich
Planam
3535052
ab € 31,27*
Ähnlich
Planam
3535048
ab € 31,38*
Ähnlich
Planam
3535044
ab € 31,15*
Ähnlich
Planam
3535056
ab € 31,29*
Ähnlich
Planam
3535040
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
3535064
ab € 34,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.