Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Air Jacke zink/schwarz Größe S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3671
Planam 3671
Artikel-Nr.:
     2627A-4705367144
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3671044
EAN/GTIN:
     4030913948812
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Praktisch und dynamisch

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • 1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
  • Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
  • verstellbarer Kordelzug im Bund
  • verstellbare Ärmelbündchen
  • Frontreißverschluss hinterlegt

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Besatz: 94 % Polyester, 6 % Elastan
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
  • Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/schwarz
Größe:
S
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,10*
€ 26,09*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,09*
€ 26,85*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,32*
€ 29,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,04*
€ 29,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,39*
€ 30,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,61*
€ 35,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3672040
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
3670040
ab € 17,67*
Ähnlich
Planam
3671064
ab € 19,40*
Ähnlich
Planam
3671068
ab € 19,39*
Ähnlich
Planam
3671052
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
3671048
ab € 17,71*
Ähnlich
Planam
3671056
ab € 17,65*
Ähnlich
Planam
3671040
ab € 17,62*
Ähnlich
Planam
3671060
ab € 17,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.