Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Kälteschutzbekleidung
>
Winterjacke
>
Artikel
Planam Air Jacke zink/schwarz Größe 3XL
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
2627A-4705367164
Hersteller:
Planam
Herst.-Nr.:
3671064
EAN/GTIN:
4030913948867
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke
Praktisch und dynamisch
2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
1 Brusttasche rechts mit Reißverschluss
Reflexbiesen im Front- und Rückenbereich
verstellbarer Kordelzug im Bund
verstellbare Ärmelbündchen
Frontreißverschluss hinterlegt
Material
Obergewebe: 100 % Polyester
Besatz: 94 % Polyester, 6 % Elastan
Futter: 100 % Polyester
Wattierung: 100 % Polyester
Design: Reflexbiesen
Weitere Informationen:
Farbe:
zink/schwarz
Größe:
3XL
... >
Lager 2627
>
Bekleidung
>
Planam Outdoorbekleidung
Weitere Suchbegriffe:
Outdoor-Jacke
,
Outdoorjacke
,
Regenjacke
,
Regenparka
,
Regenschutzbluse
,
Regenschutzjacke
,
Wetterjacke
,
Wetterschutzjacke
,
Windbreaker
,
Windjacke
,
Winter-Arbeitsjacke
,
Winterarbeitsjacke
,
Winterbaujacke
,
Kälteschutzjacke
,
Thermojacke
,
Winter Jacke
,
Winterjacke
,
Winterschutzjacke
,
planam arbeitsjacke schiefer schwarz
,
arbeitsjacke grau
,
planam arbeitsjacke
,
planam
,
pilotenjacke
,
blouson
,
winterjacke
,
allwetterjacke
,
winterparka
,
parka
,
piloten-jacke
,
winterblouson
,
winter-parka
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1955
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 21,20*
€ 29,42*
Lager 2627
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,55*
€ 32,19*
Lager 260
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 33,11*
Lager 281
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,83*
€ 35,85*
Lager 4757
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,07*
€ 37,19*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,03*
€ 32,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
Lagerstand:
Lager 2627
Versand:
Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 2627
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, blau/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XS - Größe: XS
Planam
3672040
ab € 19,41*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, grün/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XS - Größe: XS
Planam
3670040
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: 4XL - Größe: 4XL
Planam
3671068
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: L - Größe: L
Planam
3671052
ab € 19,25*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: M - Größe: M
Planam
3671048
ab € 19,24*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: S - Größe: S
Planam
3671044
ab € 19,27*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XL - Größe: XL
Planam
3671056
ab € 19,37*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XS - Größe: XS
Planam
3671040
ab € 19,32*
Ähnlich
Planam Arbeitsjacke Air, zink/schwarz, Größen: XS - 4XL, mit Reflexbiesen Version: XXL - Größe: XXL
Planam
3671060
ab € 19,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen