Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Turbo Weste schwarz Größe 7XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3691
Planam 3691
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369180
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3691080
EAN/GTIN:
     4030913948706
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Cargo-Weste

Viele Taschen in jeder Größe

  • 2 seitliche Eingrifftaschen
  • 2 eingesetzte Taschen mit Reißverschluss
  • 1 Handytasche mit Patte auf der rechten Brust
  • 2 Stiftfächer
  • 1 Innentasche
  • Armabschluss mit Gummizug

Material

  • Obergewebe: 80 % Polyester, 20 % Baumwolle
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Größe:
7XL
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,84*
€ 42,34*
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 31,90*
€ 43,44*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,42*
€ 44,28*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,51*
€ 44,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,93*
€ 46,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,44*
€ 51,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,23*
€ 46,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3690040
ab € 15,97*
Ähnlich
Planam
3691064
ab € 17,53*
Ähnlich
Planam
3691068
ab € 17,48*
Ähnlich
Planam
3691052
ab € 16,01*
Ähnlich
Planam
3691048
ab € 16,06*
Ähnlich
Planam
3691044
ab € 16,00*
Ähnlich
Planam
3691056
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3691040
ab € 16,02*
Ähnlich
Planam
3691060
ab € 15,95*
Ähnlich
Planam
3691072
ab € 31,30*
Ähnlich
Planam
3691076
ab € 31,10*
Ähnlich
Planam
3691084
ab € 31,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.