Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Lizard Jacke schwarz/blau Größe XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Planam 3696
Planam 3696
Artikel-Nr.:
     2627A-4705369640
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     3696040
EAN/GTIN:
     4030913949604
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Freizeitjacke

Perfekte Passform

  • 2 seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
  • Kapuze
  • elastische Ärmelbündchen
  • elastischer Bund
  • 1 Innentasche

Material

  • Obergewebe: 100 % Polyester
  • Futter: 100 % Polyester
  • Wattierung: 100 % Polyester
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/blau
Größe:
XS
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2627
unbekannt
€ 6,95*
ab € 15,93*
€ 22,37*
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 22,81*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,85*
€ 22,96*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,08*
€ 23,91*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,26*
€ 24,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2627
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,53*
€ 22,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2627
Versand: Lager 2627
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2627
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
3695040
ab € 15,92*
Ähnlich
Planam
3696064
ab € 17,57*
Ähnlich
Planam
3696068
ab € 17,59*
Ähnlich
Planam
3696052
ab € 15,94*
Ähnlich
Planam
3696048
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3696044
ab € 15,90*
Ähnlich
Planam
3696056
ab € 15,99*
Ähnlich
Planam
3696060
ab € 15,98*
Ähnlich
Planam
3697040
ab € 10,61*
Ähnlich
Planam
3698040
ab € 10,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.